Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLER Rohrreinigungspirale Rr 16 X 2,3 mm, für Metro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rohrreinigungspirale Rr 16 X 2,3 mm, für Metro
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rohrreinigungspirale Rr 16 X 2,3 mm, für Metro
Artikeldetailsicht ROLLER ROLLER Rohrreinigungspirale Rr 16 X 2,3 mm, für Metro
Artikel-Nr.:
     223-4022072
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     171200
EAN/GTIN:
     4044942029442
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale

ROLLER Rohrreinigungspirale Rr 16 X 2,3 mm, für Metro

Rohrreinigungsspiralen für Ortem 22

Produkteigenschaften:
• Hochflexibel und speziell gehärtet für leichten Vortrieb
• Auch bei engen Rohrbogen
• Kuppelbar
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
165
Bohrung mm:
20
Bohrung mit Reduzierring mm:
15.875
Schnittbreite (b1) mm:
1.8
Stammblattstärke (b2) mm:
1.2
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
1.8/1.2
Zähnezahl:
48
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
8500
Schnittresultat:
4
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 50,02*
€ 66,30*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 49,74*
€ 66,30*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.