Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3551115 Herst.-Nr.: 88674 EAN/GTIN: 4006209886748 |
| |
|
| | |
| FISCHER Metall-Rahmendübel F 10 M 112 (VE=100) Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet. Weitere Informationen: | | Antrieb: | PZ3 | Kreuzschlitz PZ | Bohrernenndurchmesser: | 10mm | Brandschutz relevant: | Ja | Dübellänge: | 112mm | Effektive Verankerungstiefe: | 30mm | Geeignet für Gasbeton: | Ja | Anwendung: | Fensterrahmen | Kanthölzer | Türrahmen | Ausführung: | mit Schraube | Kopfvariante: | Senkkopf | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Max. Dicke des Anbauteils: | 82mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 130mm | Min. Verankerungstiefe: | 30mm | Schraubenabmessung: | M6 x 125mm | Profi / DIY: | DIY | Profi | Geeignet für Beton: | Ja | Geeignet für Kalksandstein: | Ja | Geeignet für Porenbeton: | Ja | Geeignet für Spanplatte: | Nein | Geeignet für Naturstein: | Ja | Geeignet für Gipskarton: | Nein | Geeignet für Vollziegel: | Ja | Geeignet für Hochlochziegel: | Ja | Vorsteckmontage: | Nein | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Ja | Feuerwiderstandsklasse: | R120 | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100C62 | net_weight: | 4318.00GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3045* | € 0,3845* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3545* | € 0,4545* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,3743* | € 0,4743* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2889* | € 0,4826* | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,4405* | € 0,5605* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|