Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle mit Feststeller 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle mit Feststeller 200 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle mit Feststeller 200 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle mit Feststeller 200 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle mit Feststeller 200 mm
Artikel-Nr.:
     223-3480232
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L120.C91.200
EAN/GTIN:
     4021885109486
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle

BS ROLLEN Transportgeräterolle, pannensicher Lenkrolle mit Feststeller 200 mm

Lenkrolle mit Totelfeststeller L420.C91

• Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert
• Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
• Rad: Polyurethanreifen
• Besonders widerstandsfähige Reifen
• Radkörper: Stahlfelge, alusilberfarben pulverbeschichtet
• Rollenlager
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
235 mm
Ausladung:
58 mm
Radbreite:
50 mm
Lagerung:
Rollenlager
Ausführung:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
L420
Einsatzbereich:
Transportgeräte
Plattengröße:
138x109 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
alusilber
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
mit Totalfeststeller
Material Radkörper:
Stahl
Material Laufbelag:
Kunststoff
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Schraublochentfernung 1:
105x75/80 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,97*
€ 28,89*
3 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 23,13*
€ 29,17*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 24,12*
€ 30,38*
17 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 24,32*
€ 30,46*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 31,25*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L400.C91.200
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.