| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3480192 Herst.-Nr.: L120.B61.200 EAN/GTIN: 4021885065331 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Lenkrolle mit Feststeller 200mm Elastikrad Blau Tragfähigkeit 300kg Lenkrolle mit Feststeller, L520/LS420/LSS420/L420.B61 • Gehäuse Stahl, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche Elastik-Reifen, blau • Kunststoff-Radkörper • Rollenlager Weitere Informationen: | | Basis: | Lenkrolle | Farbton: | stahl | Bauhöhe: | 235 mm | Ausladung: | 58 mm | Radbreite: | 50 mm | Lagerung: | Rollenlager | Ausführung: | zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf | Oberfläche: | verzinkt | Modellnummer: | L420 | Einsatzbereich: | Transportgeräte | Plattengröße: | 138x109 mm | Befestigungsart: | mit Platte | Farbe Radkörper: | schwarz | Raddurchmesser: | 200 mm | Tragfähigkeit: | 300 kg | Farbe Lauffläche: | blau | Material Gehäuse: | Stahl | Befestigungssystem: | mit Totalfeststeller | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Laufbelag: | Kunststoff | Schraublochdurchmesser: | 11 mm | Schraublochentfernung 1: | 105x75/80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,61* | € 28,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,98* | € 29,05* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,38* | € 31,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,10* | € 31,93* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 29,68* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|