Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Rollständer 600 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer 600 600 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer 600 600 mm
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Rollständer 600 600 mm
Artikel-Nr.:
     223-3480011
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     ROLLST..600
EAN/GTIN:
     4021885029814
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Material-Auflageständer

BS ROLLEN Rollständer 600 600 mm

Rollständer, Tragrolle

• Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion, Stecksystem bei Montage der Füße
• Stufenlose Höhenverstellung, mit und ohne Anschlag einstellbar
• Material Tragrolle: stahlverzinkt
• Durchmesser: 50 mm
• Wandstärke: 1,5 mm

*Flächenlast auf der gesamtem Auflagenbreite.
Weitere Informationen:
Basis:
Rollständer
Material:
Stahl
Ergänzung:
mit Feststeller
Oberfläche:
verzinkt
Wandstärke:
1,5 mm
Konstruktion:
3-Fuß-Konstruktion
Modellnummer:
Rollst.600
Rollenbreite:
600 mm
Einsatzbereich:
Handwerk
Tragfähigkeit:
100 kg
Höhenverstellbar:
stufenlos
Zusatzinformation:
mit Tragrolle mm
Material Laufbelag:
Stahl
Tragrollendurchmesser:
50 mm
Höhenverstellbar max.:
1100 mm
Höhenverstellbar min.:
630 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 98,96*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 85,75*
€ 104,27*
€ 4,90*
ab € 83,38*
€ 104,47*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 86,29*
€ 105,12*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 109,98*
€ 132,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.