Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Vollgummi Nr.F2625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Vollgummi Nr.F2625
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Vollgummi Nr.F2625
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Vollgummi Nr.F2625
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Vollgummi Nr.F2625
Artikel-Nr.:
     223-3452083
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.025
EAN/GTIN:
     4021885066796
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle

BS ROLLEN Möbel-Lenkrolle 25mm 15kg Vollgummi Nr.F2625

  • Stahlblechgehäuse verzinkt
  • Gummirad
  • geeignet für harte Böden
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
34 mm
Ausladung:
16 mm
Radbreite:
13 mm
Tragkraft:
15 kg
Lauffläche:
für harte Böden
Oberfläche:
verzinkt
Modellnummer:
F26
Einsatzbereich:
Möbel
Plattengröße:
34x48 mm
Raddurchmesser:
25 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
grau
Farbe Lauffläche:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Gummi
Schraublochdurchmesser:
5 mm
Schraublochentfernung 1:
22x36 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 1,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,10*
1 Tag
214
50
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,12*
1 Tag
214
1
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,20*
Lager 223
171
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F25.025
ab € 0,35*
Ähnlich
BS Rollen
F26.030
ab € 0,70*
Ähnlich
BS Rollen
F25.030
ab € 0,48*
Ähnlich
BS Rollen
F25.040
ab € 0,79*
Ähnlich
BS Rollen
F26.051
ab € 1,48*
Ähnlich
BS Rollen
F25.051
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.