Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 280kg 95 x 70mm Nr.D80 95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 280kg 95 x 70mm Nr.D80 95
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 280kg 95 x 70mm Nr.D80 95
Artikel-Nr.:
     223-3452068
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D80.095
EAN/GTIN:
     4021885000752
Suchbegriffe:
Druckkugellager

BS ROLLEN Druckkugellager verzinkt 280kg 95 x 70mm Nr.D80 95

Druckkugellager
Weitere Informationen:
Basis:
Druckkugellager
Größe:
95x70 mm
Bauhöhe:
19.5 mm
Lagerung:
Kugellager
Modellnummer:
D80
Einsatzbereich:
Möbel
Befestigungsart:
mit Platte
Tragfähigkeit:
280 kg
Schraublochdurchmesser:
6,5 mm
Schraublochentfernung 1:
75x45 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,32*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,35*
20 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,45*
2 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,65*
Lager 223
54
1
€ 8,50*
ab € 3,05*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.