Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOHMANN Gebogener Schraubhaken verzinkt 25X2,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Gebogener Schraubhaken verzinkt 25X2,30mm
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Gebogener Schraubhaken verzinkt 25X2,30mm
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Gebogener Schraubhaken verzinkt 25X2,30mm
Artikeldetailsicht LOHMANN LOHMANN Gebogener Schraubhaken verzinkt 25X2,30mm
Artikel-Nr.:
     223-3252941
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     011.01.02500.1020
EAN/GTIN:
     4026418003521
Suchbegriffe:
Schraubhaken
hermann lohmann schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken 2,3 x 3

LOHMANN Gebogener Schraubhaken verzinkt 25X2,30mm

Gebogene Schraubhaken Art. 11
- Eisen, verzinkt
- Mit Holzschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubhaken
Gewindeart:
Holzschraubengewinde
Ausführung:
Haken gebogen
Oberfläche:
verzinkt
Gesamtlänge:
25 mm
Gewindelänge:
7 mm
Drahtdurchmesser:
2.3 mm
innere Hakenweite:
6 mm
Ringinnendurchmesser:
9 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,03*
€ 0,0443*
Lager 223
1200
100
€ 8,50*
ab € 0,0378*
€ 0,0553*
7 Tage
1200
100
€ 6,99*
ab € 0,0429*
€ 0,0622*
6 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0442*
€ 0,0652*
100
€ 9,80*
ab € 0,0486*
€ 0,0703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.