Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Rastplatte Eurofalz mit Zapfen 29X8 Nutlage 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Rastplatte Eurofalz mit Zapfen 29X8 Nutlage 13 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Rastplatte Eurofalz mit Zapfen 29X8 Nutlage 13 mm
Artikel-Nr.:
     223-2594824
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-43636-29-0-1
EAN/GTIN:
     4015596969811

GU GRETSCH-UNITAS Rastplatte Eurofalz mit Zapfen 29X8 Nutlage 13 mm

Rastplatte für Parallelschiebe-Kippbeschläge 966 MZ/OZ


- Material: Zinkdruckguss Farbe: hell verzinkt


Weitere Informationen:
Nutlage:
13mm
Ausführung:
mit Zapfen
Material:
Zinkdruckguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.