Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2451948 Herst.-Nr.: 114078 EAN/GTIN: 4042938140782 |
| |
|
| | |
| GEZE Flächentaster Kunststoff weiß Höhe 180 mm Aufputzmontage Schutzart IP20. Sehr flaches Design mit einer Höhe von 180 mm. Großflächiger Taster für die Ansteuerung auch über den Ellenbogen. Optional erweiterbar um Funksendemodul. Optionale Rückplatte für das Aufkleben auf glatten Oberflächen wie Glas. Anwendungsbereiche: Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, Falt-, Karussell- und Rundschiebetüren. Innenbereich. Aufputzmontage. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 90mm | Höhe: | 179mm | Tiefe: | 23mm | Montageart: | Aufputz | Schutzart IP: | IP20 | Gewicht: | 0,142kg | Material: | Kunststoff | CE geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,52* | € 32,48* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,88* | € 32,79* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,95* | € 34,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,33* | € 38,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|