Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Haken 16X160mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken 16X160mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken 16X160mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Haken 16X160mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2255907
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

GAH ALBERTS Haken 16X160mm verzinkt

Einschraubkloben J
• Verzinkt
• Zum Einschrauben
• Gewinde 12 x 60 mm
Weitere Informationen:
Dornstärke:
16 mm
Länge ab Mitte Dorn:
160 mm
Bezeichnung:
Einschraubkloben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.