Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK K Band K 3176 WF braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3176 WF braun
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3176 WF braun
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3176 WF braun
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK K Band K 3176 WF braun
Artikel-Nr.:
     223-2251674
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5090578007107
EAN/GTIN:
     4015471014025

SIMONSWERK K Band K 3176 WF braun

K-Band K 3176 WF

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Kunststofffenster und -türen mit Drehflügel
• Mit wartungsfreier Gleitlagertechnik

Technische Daten
Rollen-Ø 15,0 mm
Rollenlänge 57,0 mm
Flügelzapfen 7,0 x 27,0 mm
Flügelplatte 10,0 x 40,0 mm
Rahmenplatte 15,0 x 83,0 mm
Schrauben-Ø 4,0 mm
Bohrer-Ø für Zapfen 6,5 mm
Bohrer-Ø für Schraublöcher 3,0 mm
Hinweis: Abb. zeigt weiße Ausf.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
braun
Bezeichnung:
K-Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.