Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016
Artikel-Nr.:
     223-2251593
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5080818007006
EAN/GTIN:
     4015471104566

SIMONSWERK Haustürband Baka Protect 2030 2D FD Ral 9016

Haustürband BAKA Protect 2030 2D FD (MSTS)

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holzhaustüren mit 2D-Verstellung
• Verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel
• Ls und Rs verwendbar
• 2D-verstellbar (Seite ± 3,0 mm, Andruck ± 3,0 mm)
• Wartungsfreie Gleitlagertechnik
• Einsetzbar für Systemprüfungen nach DIN V 1627 ff.
• 1 Satz besteht aus 2 Bändern
• Minimaler Fräsaufwand
• Für Türen mit Überschlagdichtung

Technische Daten
Belastungswert 120 kg
Rollenlänge 120,0 mm
Rollen-Ø 20,0 mm
Fräser-Ø 20,0 mm
Belastungswert bei zwei Bändern pro Flügel (1 x 2 m): 120 kg

MSTS = mit Stiftsicherung
FD = Flügeldichtung
Hinweis: Abb. zeigt verzinkte Ausf.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Bezeichnung:
Haustürband
Ausführung:
FD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.