| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2056278 Herst.-Nr.: 6-37402-05-0-1 EAN/GTIN: 4015596183712 |
|
|
| | |
| GU GRETSCH-UNITAS Verlängerung Automatik 4 800mm Verlängerung mit zusätzlichem Autom. Fallenriegel und Massivriegel (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall: Das besonders stabile, selbstverriegelnde System GU-SECURY Automatic 4 für Haus- und Wohnungstüren. Ein Massivriegel und ein Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind gegen Zurückdrücken gesichert. So ist das Vergessen des Verriegelns augeschlossen und Sie erfüllen die Vorgaben des Versicherers um Ansprüche geltend zu machen. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | silber | Modell: | Verlängerung | Länge: | 800mm |
|
| | |
| | | |
| |