Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Drehknauf mit Rundrosette für Sperrbügel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FSB FSB Drehknauf mit Rundrosette für Sperrbügel Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Drehknauf mit Rundrosette für Sperrbügel Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Drehknauf mit Rundrosette für Sperrbügel Edelstahl
Artikeldetailsicht FSB FSB Drehknauf mit Rundrosette für Sperrbügel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-2051127
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015354206479

FSB Drehknauf mit Rundrosette für Sperrbügel Edelstahl

Drehknopf auf Rosette 03 0418 002

Türbeschlag, Türtechnik
• Zur Entriegelung des Sperrbügels bei Mehrfachverriegelungen
• Mit Vierkantstift 8 x 40 mm
• Verdeckte Befestigung
Weitere Informationen:
Form:
rund
Basis:
Riegelrosette
Tiefe:
28 mm
Farbton:
edelstahl
Material:
Edelstahl
Vierkant:
8 mm
Abdeckung:
auf Rosette
Ausführung:
für Mehrfachverriegelung
Durchmesser:
55 mm
Oberfläche:
fein matt
Riegeltiefe:
21 mm
Schildstärke:
7 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Stift vorstehend:
40 mm
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Befestigungsabstand:
38 mm
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 38,51*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 29,6479*
€ 38,7379*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 38,84*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 29,87*
€ 39,16*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 29,92*
€ 39,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.