Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Anschlusseinheit Links Nutlage=10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Anschlusseinheit Links Nutlage=10mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Anschlusseinheit Links Nutlage=10mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Anschlusseinheit Links Nutlage=10mm
Artikel-Nr.:
     223-2051081
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-35765-03-L-1
EAN/GTIN:
     4015596093158

GU GRETSCH-UNITAS Anschlusseinheit Links Nutlage=10mm

Anschlusseinheit für SECURY
• Für SECURY Automatic, MR 2 und SH 2
• Drückerhöhe 1050 mm


Weitere Informationen:
Nutlage:
10 mm
Länge:
130 mm
Breite:
24 mm
L/R:
Ls
Bezeichnung:
Anschlusseinheit für SECURY
Ausführung:
Falzluft 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.