Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Türöffnungssperre ZSK 201-T2-8069/V-55 links und rechts verwendbar hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Türöffnungssperre ZSK 201-T2-8069/V-55 links und rechts verwendbar hell verzinkt
Artikeldetailsicht KFV KFV Türöffnungssperre ZSK 201-T2-8069/V-55 links und rechts verwendbar hell verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2051040
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3484889
EAN/GTIN:
     k.A.

KFV Türöffnungssperre ZSK 201-T2-8069/V-55 links und rechts verwendbar hell verzinkt

Die Türspaltsicherung ?T2? wird von innen über die Olive betätigt , kann aber von außen mit dem Schlüssel entriegelt werden. Sie ist in den Dornmaßen von 35 bis 80 mm verfügbar. Somit befinden sich der Drücker und die Olive für die Türspaltsicherung in einer optischen Achse. Die metrischen Befestigungsschrauben (mit Senkkopf, Durchmesser 8 mm) liegen der Türspaltsicherung bei.


Achtung: Für die MFV AS 3500 wird die Türspaltsicherung T3 benötigt! |

Türspaltsicherung T2: mehr Schutz vor ungebetenen Gästen.



Weitere Informationen:
Ausführung:
ZSK 8069
Dornmaß:
55 mm
Nuss:
8 mm
Türöffnungssperre:
T2
FS (Feuerschutzausführung):
nein
Softlockausführung (Hauptschloß):
ohne
Pendelfalle:
nein
SKG- Präge:
nein
Panik- bzw. Comfort- funktion ( C ):
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.