Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml
Artikel-Nr.:
     223-1755772
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     500269
EAN/GTIN:
     8713465319953
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum

ILLBRUCK Brandschutz-Pistolenschaum FF197 880ml

Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum

Nullifire FF197 ist ein modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum.


Anwendungsbereich

FF197 ist zum Füllen und Abdichten von linienförmigen Fugen mit Anspruch an den Brandschutz geeignet.


Produktvorteile

Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit in Fugen zwischen mineralischen Bauteilen

Schwer entflammbar, B1 gemäß DIN 4102-1

Schnelle & einfache Verarbeitung

Hohe Ausbeute

Geringer Verbrauch je laufendem Meter Fuge

Hervorragender akustischer sowie wärmedämmender Fugenabschluss

Auch manuell anwendbar durch 2 in 1-Ventil



Material

FF197 ist ein modifizierter, 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Feuerwiderstandsfähiger PU-Schaum
Ausführung:
FF197
Gebinde:
recyclb. Weißblechdose
Inhalt:
880ml
Farbe:
Grau (Schaumfarbe)
Material:
1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger Polyurethanschaum
Brandverhalten:
schwer entflammbar, B1
Feuerwiderstand (abhängig der Einbausituation):
EN 1366-4 bis zu 4 Stunden / EN 1634-1 60 Minuten
Weitere Suchbegriffe: bauschaum illbruck, bauschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 26,77*
€ 31,86
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 25,99*
€ 30,93
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.