Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-1755702
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     396897
EAN/GTIN:
     4025109005974
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

ILLBRUCK Fugendichtband TP602 Illmod Max Fugentiefe/ -breite 25/10-24 Anthrazit (Fugendichtungsband)

Fensterfugen Dichtband TP602 illmod 600 MAX

Dieses Fugendichtungsband - BG 1 - ist speziell auf die Anforderungen der äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen abgestimmt. Mit nur zwei Banddimensionen werden die gängigen Fensteranschlussfugenbreiten von 5 bis 24 mm sicher abgedichtet. Optimiert das Bandsortiment für die Fenstermontage.



Anwendungsbereich

Dieses Fugen-Dichtungsband ist speziell auf die Anforderungen der äußeren Abdichtung von Fensteranschlussfugen abgestimmt. Mit nur zwei Banddimensionen werden die gängigen Fensteranschlussfugenbreiten abgedichtet.



Produktvorteile

Ein Band 15/5-15 mit großem Einsatzbereich - optimal für Fensteranschlussfugen

Schlagregendicht 600 Pa und UV-beständig, gemäß BG 1 nach DIN 18542

Dampfdiffusionsoffen für optimale Austrocknung der Fuge

Mit nur drei Dimensionen alle Fensteranschlussfugen abdichten

EC1 PLUS und DGNB Zertifiziert


Vorbereitung

Zur Verlegung werden Maßband, Spachtel, Schere, Messer und evtl. Holzkeile benötigt.

Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperatur zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten und tiefe verzögern dieses.

Die Mauerlaibung grob von Bauschmutz und Mörtelresten reinigen. Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfugen bündig mit Mörtel abzustreichen.

Den Blendrahmen seitlich reinigen.


Verarbeitung

Die Planung der Fugendimension hat nach den Vorgaben des RAL Leitfaden zur Montage und den allgemeinen technischen Richtlinien zu erfolgen.

Banddimension entsprechend der Tabelle wählen. Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden. Beim Ablängen des Bandes mindestens 2 cm/m dazugeben. Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen. Die Bandenden werden stumpf gestoßen.

Das Band ist auf geeignete Haftflächen aufzukleben. Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen (max. 3° Abweichung).

Das Band aus technischen Gründen mind. 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegen.

TP602 nicht um die Blendrahmenecke führen, sondern stumpf stoßen



Material

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff, imprägniert mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz. TP602 wird ohne halogenhaltige Flammschutzmittel, lösemitteifrei und nicht unter der Verwendung von (H)FCKW/CKW hergestellt.




Weitere Informationen:
Produktart:
Fugendichtband
Fugentiefe:
25 mm
Fugenbreite:
10-24 mm
Farbe:
Anthrazit
Rollenlänge:
5 Meter
Inhalt Lieferkarton:
40 Meter (8 Rollen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,0955*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,0955*
€ 6,06365
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,0455*
€ 6,00415
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,8255*
€ 5,74235
pro Meter
ab 400 Meter
€ 4,6755*
€ 5,56385
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,0955*
€ 4,87365
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.