Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)
Artikel-Nr.:
     223-1755642
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     301523
EAN/GTIN:
     4025109273106
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband

ILLBRUCK Fugendichtband TP610 Illmod Eco Bg1 Fugentiefe/ -breite 10/2-4 Grau (Fugendichtungsband)

TP610 illmod eco

Fugen-Dichtungsband zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau.

Eigenschaften

• Schlagregendicht mindestens 600 Pa

• B1 schwer entflammbar nach DIN 4102

• BG1 geprüft nach DIN 18542

• Witterungsbeständig

• Einseitige Selbstklebung

• Vorkomprimierte Rollenware

• Material: offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat

• Anthrazit

Verwendungszweck

• Fenstermontage, Metall-, Holz- und Containerbau

* Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3.

Vorbereitung:

Zur Verlegung werden Maßband, Spachtel, Schere, Messer und evtl. Holzkeile benötigt. Bei Temperaturen über 20°C ist das Band auch auf der Baustelle kühl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8°C ist das Band auch auf der Baustelle möglichst auf Raumtemperatur zu halten. Hohe Temperaturen beschleunigen das Aufgehverhalten und tiefe verzögern dieses. Die Mauerlaibung grob von Bauschmutz und Mörtelresten reinigen. Im Abdichtungsbereich sind die Mauersteinfugen bündig mit Mörtel abzustreichen. Den Blendrahmen seitlich reinigen.

Verarbeitung:
Die Planung der Fugendimension hat nach den Vorgaben des RAL Leitfaden zur Montage und den allgemeinen technischen Richtlinien zu erfolgen. Banddimension entsprechend der Tabelle wählen. Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden. Beim Ablängen des Bandes mindestens 2 cm/m dazu geben. Bei senkrechten Fugen mit der Verlegung unten beginnen. Die Bandenden werden stumpf gestoßen. Das Band ist auf geeignete Haftflächen aufzukleben. Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen (max. 3° Abweichung). Das Band aus technischen Gründen mind. 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegen. TP610 nicht um die Blendrahmenecke führen sondern stumpf stoßen




Weitere Informationen:
Produktart:
Fugendichtband
Fugentiefe:
10 mm
Fugenbreite:
2-4 mm
Farbe:
Grau
Rollenlänge:
10 Meter
Inhalt Lieferkarton:
110 Meter (11 Rollen)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3975*
  
Preis gilt ab 330.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 110 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 110 Meter
€ 0,5475*
€ 0,65153
pro Meter
ab 220 Meter
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Meter
ab 550 Meter
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Meter
ab 1100 Meter
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Meter
ab 2200 Meter
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Meter
ab 330000 Meter
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.