Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz
Artikeldetailsicht ILLBRUCK ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-1755501
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     329519
EAN/GTIN:
     4025109102901
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband illmod

ILLBRUCK Elastozell-Vorlegeband TN126 9 X 3mm schwarz

Elastozellband TN126

Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung sowie als Abdichtung von Brüstungselementen und -platten. Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen.


Anwendungsbereich

Dieses Band kann als Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden sowie als Abdichtung von Brüstungselementen und -platten. Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen.


Produktvorteile

Sehr gute Klebkraft

Leicht und schnell zu verarbeiten

Als Nageldichtungsband geeignet


Verarbeitung: Kontaktfläche muss trocken, fettfrei und sauber sein.


Material

Geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband. Weichmacherfrei, elastisch und einseitig selbstklebend.


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Elastozell-Vorlegeband
Ausführung:
TN126
Farbe:
Schwarz
Breite x Höhe:
9x3mm
Material:
Geschlossenzelliges Polyethylenschaum
Verarbeitungstemperatur:
> +5,0°C
Anwendungsbereich:
Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z. B. in der Glasfalzabdichtung verwendet werden sowie als Abdichtung von Brüstungselementen und - platten. Ein weiterer Einsatzbereich ist als Nageldichtungsband im Bereich der Unterdeckbahnen.
Rollenlänge:
20 Meter
Weitere Suchbegriffe: fugenband, fugendichtband 9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
300
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0792*
€ 0,1199*
1 Tag
1063
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,53*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 11,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.