Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm
Artikel-Nr.:
     223-1095140
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-34093-60-R-1
EAN/GTIN:
     4015596997937

GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm Uni-Jet SC Kunststoff rechts FFB 1201-1450 mm

Beschlagteil Drehkippbeschlag GU UNI-JET S-Concealed


- Scherenarm Drehkipp
- Nutlage 13mm
- Flügelfalzbreite: 1201-1450 mm
- verdecktliegend



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Scherenarm
Ausführung:
UNI-JET S-Concealed
System:
12/_-13
Falzluft:
12mm
Nutlage:
13mm
Richtung:
Rechts
Flügelfalzbreite:
1201-1450mm
Farbe:
Silber
Beschlagausführung:
Drehkipp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.