Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 30 Vollgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 30 Vollgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 30 Vollgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)
Artikel-Nr.:
     223-0708220
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     214
EAN/GTIN:
     4048436000214
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
spanplattenschraube torx vollgewind...

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 4,0 x 30 Vollgewinde TX20 hell verzinkt (VE1000)

TOPFORM Spanplattenschrauben für den universellen Einsatz.

Eigenschaften

  • Senkkopf
  • TX-Antrieb
  • für alle gängigen Größen nur ein Bit
  • Voll- und Teilgewinde

Anwendung

  • für Innenbereich

Weitere Informationen:
Abmessung:
4,0x30 mm
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
4 mm
Gewinde:
Vollgewinde
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.