Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5 x 45 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5 x 45 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE500)
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5 x 45 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE500)
Artikel-Nr.:
     223-0708215
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     160
EAN/GTIN:
     4048436000160
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
verzinkt spanplattenschraube 3,5 x ...

TOPFORM Spanplattenschrauben Senkkopf 3,5 x 45 Teilgewinde TX20 hell verzinkt (VE500)

TOPFORM Spanplattenschrauben für den universellen Einsatz.

Eigenschaften

  • Senkkopf
  • TX-Antrieb
  • für alle gängigen Größen nur ein Bit
  • Voll- und Teilgewinde

Anwendung

  • für Innenbereich

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,5x45 mm
Antrieb:
TX20
Durchmesser:
3,5 mm
Gewinde:
Teilgewinde
Länge:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
hell verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0137*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.