Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Fensterbauschrauben-Fex Typ KS 4,0X30 - silber optimierte Oberfläche (Box=1000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Fensterbauschrauben-Fex Typ KS 4,0X30 - silber optimierte Oberfläche (Box=1000)
Artikeldetailsicht SPAX SPAX Fensterbauschrauben-Fex Typ KS 4,0X30 - silber optimierte Oberfläche (Box=1000)
Artikel-Nr.:
     223-0707854
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1411470400305
EAN/GTIN:
     4003530099236
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Holzbohrschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben

SPAX Fensterbauschrauben-Fex Typ KS 4,0X30 - silber optimierte Oberfläche (Box=1000)

FEX-KS, Beschlagschraube, 4,0 x 30 mm, 1000 Stück, Senkkopf, Kreuzschlitz H, Bohrspitze, Vollgewinde, Sonderoberfläche Silber A3J
Weitere Informationen:
Eigenschaft E:
Kreuzschlitz H (Phillips)
Abweichende Ausführung:
Nein
Bit:
H 2
Klingengröße:
2
Durchmesser:
4,0 mm
Antrieb:
Kreuzschlitz H
Kopfdurchmesser:
7,0 mm
Kopfhöhe:
2,4 mm
Länge:
30 mm
Material:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Oberfläche:
Silber
Gewinde:
Vollgewinde
Vorteil 1:
Erhöhtes Überdrehmoment
Vorteil 2:
Flächenbündiges Einsenken
Vorteil 3:
Selbstbohrende Spitze
Vorteil 4:
Weitere Oberflächen auf Anfrage möglich
Einsatz 1:
Befestigung von Beschlägen an Kunststoffprofilen
IFT:
Ja
SITAC:
Nein
SKH:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.