Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 976/M30 (VE1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 976/M30 (VE1)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 976/M30 (VE1)
Artikel-Nr.:
     223-0704515
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009750100300000
EAN/GTIN:
     4043952340844
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange

CAB FASTENING Gewindestangen-1000mm,verzinkt DIN 976/M30 (VE1)

DIN 975 Stahl (4.6-5.8) galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Gewindestangen
Norm:
DIN 975
Durchmesser:
30 mm
Gewinde:
M 30
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 976
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 7,9153*
€ 11,7825*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 8,8217*
€ 12,3717*
7 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 8,6634*
€ 12,4999*
6 Tage
54
1
€ 7,99*
ab € 9,23*
€ 12,92*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 10,15*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.