Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X70 (VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X70 (VE25)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X70 (VE25)
Artikel-Nr.:
     223-0703387
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     009338100160070
EAN/GTIN:
     4043952266885
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

CAB FASTENING Sechskantschrauben,galvanisch verzinkt DIN 933-8.8/M16X70 (VE25)

DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Typ:
Sechskantschrauben
Norm:
DIN 933
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Festigkeit:
Stahl (8.8)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
100
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3372*
€ 0,5172*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3519*
€ 0,5419*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,42*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,89*
€ 9,61*
2 Tage
20
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,2425*
€ 12,5625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5172*
€ 0,61547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4572*
€ 0,54407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3372*
€ 0,40127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.