Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-0663125
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     69109
EAN/GTIN:
     4008198769194

KCL Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip Art. 691 Gr. 9

Kälteschutzhandschuh IceGrip® 691

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511
Eigenschaften:
• Kältebeständigkeit bis –50 °C
• Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate® 40 g
• Sehr guter Tragekomfort
• Extrem gute mechanische Belastbarkeit
• Hohe Standzeiten
• Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche
• Feuchtigkeitsabweisend
Ausführung:
• Innenfutter
• Strickbund
• Genäht
• Fein profiliert
• Karabinerhaken
Anwendungsbereiche: Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten
Material: Thinsulate®, PVC, Nylon
Länge: 280–330 mm
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Kälteschutzhandschuh
Branche:
Kälte-/Klima und Lüftungstechnik
Größe:
9
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
330 mm
Länge von:
280 mm
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
Karabinerhaken
Gefährdung:
Umgebungskälte
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
genäht
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Lebensmitteleignung:
Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
Besonderheit Material:
feuchtigkeitsabweisend
Material Beschichtung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenname Innenmaterial:
Thinsulate™
Farbe Material Handschuh:
blau
Kältebeständigkeit bis:
-50 °C
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
120
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 9,73*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 9,99*
2 Tage
50
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,35*
2 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,81*
€ 10,51*
Lager 223
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,41*
€ 13,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 133,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
069110142X
ab € 8,26*
Ähnlich
KCL
069107142X
ab € 8,31*
Ähnlich
KCL
069108142X
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.