Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 8 x 6 mm - schwarz (10 bar) Rolle=25 mtr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 8 x 6 mm - schwarz (10 bar) Rolle=25 mtr.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 8 x 6 mm - schwarz (10 bar) Rolle=25 mtr.
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 8 x 6 mm - schwarz (10 bar) Rolle=25 mtr.
Artikel-Nr.:
     223-0641725
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch

RIEGLER Polyurethanschlauch (PUR) 8 x 6 mm - schwarz (10 bar) Rolle=25 mtr.

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, schwarz, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Temperaturbereich max.:
60°C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10bar
Schlauch-Ø innen:
6mm
Schlauch-Ø außen:
8mm
Farbe:
schwarz
Rollenlänge:
25m
Wandstärke:
1mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.