Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie M5 - 4 mm 125.005-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie M5 - 4 mm 125.005-4
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie M5 - 4 mm 125.005-4
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie M5 - 4 mm 125.005-4
Artikel-Nr.:
     223-0641639
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109259
EAN/GTIN:
     4047322023122
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

RIEGLER Winkelsteckverschraubung, zylindrisch Blaue Serie M5 - 4 mm 125.005-4

L-Steckverschraubung »Blaue Serie«, drehbar, M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., L = 18,8 mm

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.


Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95bar
Arbeitsdruck max.:
10bar
Temperaturbereich max.:
80°C
Temperaturbereich min.:
-20°C
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
M5
für Schlauch-Außen-Ø:
4mm
L1:
18,8mm
L2:
18,6mm
SW:
8mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftschwenkverschraubung, Schwenkverschraubung, Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, riegler l-steckverbinder pneumatik, schwenkverschraubung, riegler schwenkverschraubung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,41*
3 Tage
4767
1
€ 6,80*
ab € 0,93*
€ 1,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,76*
Lager 223
4777
1
€ 8,50*
ab € 1,57*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,71*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.