Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER T-Stück - Messing vernickelt 2 x R 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing vernickelt 2 x R 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl..
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing vernickelt 2 x R 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl..
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing vernickelt 2 x R 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl..
Artikeldetailsicht RIEGLER RIEGLER T-Stück - Messing vernickelt 2 x R 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl..
Artikel-Nr.:
     223-0641230
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112783
EAN/GTIN:
     4047322162296

RIEGLER T-Stück - Messing vernickelt 2 x R 1/2 innen - R 1/2 Außengewinde seitl..

T-Stück, innen/innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing vernickelt

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60bar
Betriebstemperatur max.:
150°C
Gewinde:
G/R 1/2
L1:
64,5mm
L2:
33,5mm
SW:
21mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1192
30
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,18*
3 Tage
1192
1
€ 6,80*
ab € 3,12*
€ 4,61*
8 Tage
1362
1
€ 4,30*
ab € 3,78*
€ 5,56*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,84*
Lager 223
1192
1
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
254.74
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.