| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0633200 Herst.-Nr.: 13000673 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| VOSWINKEL Kupplungs-Loshälfte ISO 14541 Baugröße 3 NW12,5 HS10-2-L1522 AG-CEL15 Betriebsdruck Pmax: 40 MPa (400 bar) Berstdruck P gekuppelt: 1400 bar Muffe: 1200 bar Stecker: 1200 bar Oberfläche: Chrom III (Zn-Fe) Dichtungen: NBR Maße entsprechen ISO 14541. Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen. Schraubkupplungen der Serie HS werden durch einfaches Zusammenschrauben von Muffe und Stecker bis zum Anschlag gekuppelt. Aufgrund der konstruktiven Auslegung werden die beiden Ventile in dieser Stellung ?auf Block? geöffnet. Dadurch und wegen ihrer robusten Bauweise sind sie besonders für die schweren Einsatzbedingungen im Baumaschinenbereich geeignet. Die Betriebsdrücke dieser Serie sind höher als die der Serie HP.Schraubkupplungen der Serie HS sind bis zu max. 50 bar auf beiden Seiten unter Druck kuppelbar. Das selbstsichernde Verbindungsgewinde verhindert ein Lösen der Verschraubung durch Vibrationen. Die Schraubhülse des Steckers muss bei richtiger Verriegelung den schwarzen Bremsring der Muffe verdecken.Die ausgewogene Produktpalette bietet ein breites Spektrum von Kupplungen für die Baumaschinen- und Fahrzeughydraulik sowie fürden Landmaschinenbereich. Durch die modulare Bauweise steht eine große Auswahl von Anschlüssen, die den internationalen Normen entsprechen, zur Verfügung.Die Kupplungen der Serie HS sind auch lieferbar in Edelstahl |
| | |
| | | |
| |