Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE75-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE75-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE75-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE75-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE75-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608303
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000935247-0000
EAN/GTIN:
     4012802804966

INA Spannlager GYE75-XL-KRR-B

Spannlager, GYE75-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 75 mm
DSP: 130 mm
B: 77,8 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE75-KRR-B, GYE 75-KRR-B, GYE75 KRR B, GYE 75 KRR B, GYE75KRRB, GYE 75KRRB, GYE75.KRR.B, GYE 75.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
75 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
77,8 mm
Gewicht:
2,19 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 84,42*
€ 97,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,14*
€ 97,68*
€ 4,95*
ab € 87,137*
€ 100,087*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 94,74*
€ 106,59*
Lager 223
13 Tage
20
€ 8,50*
ab € 110,77*
€ 123,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,84*
€ 144,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.