Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GE50-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE50-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE50-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE50-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GE50-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608266
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000804053-0000
EAN/GTIN:
     4012802783995

INA Spannlager GE50-XL-KRR-B

Spannlager, GE50-KRR-B, INA

Spannlager GE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 50 mm
DSP: 90 mm
B1: 62,8 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GE50-KRR-B, GE 50-KRR-B, GE50 KRR B, GE 50 KRR B, GE50KRRB, GE 50KRRB, GE50.KRR.B, GE 50.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
62,8 mm
Gewicht:
0,95 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 8,90*
ab € 21,17*
€ 27,79*
2 Tage
28
€ 4,90*
ab € 21,04*
€ 27,80*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 27,72*
€ 35,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,41*
€ 36,88*
Lager 223
14 Tage
26
€ 8,50*
ab € 30,46*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.