Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4906-Mignon,AA LR 6, 1,5V (VE=4 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4906-Mignon,AA LR 6, 1,5V (VE=4 Stück)
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4906-Mignon,AA LR 6, 1,5V (VE=4 Stück)
Artikeldetailsicht VARTA VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4906-Mignon,AA LR 6, 1,5V (VE=4 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-0553094
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V4906
EAN/GTIN:
     4008496573400
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

VARTA Batterie, Longlife Power / High-Energie Typ 4906-Mignon,AA LR 6, 1,5V (VE=4 Stück)

Batterien
Weitere Informationen:
Verpackung:
4er Folie
SB-Verpackt:
Ja
Erhaltungsladung:
Nein
Spannung (Akkupack):
1,5 V
Kapazität (Akkupack):
2960 µA
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
4 Tage
13012
40
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,35*
€ 0,47*
Lager 223
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3875*
€ 0,5275*
2 Tage
476
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,415*
€ 0,555*
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,525*
€ 0,705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,5275*
€ 0,62773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4675*
€ 0,55633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04914 121 412
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 1,41*
Ähnlich
Varta
04922 121 111
ab € 0,90*
Ähnlich
Varta
04903 301 124
ab € 6,41*
Ähnlich
Varta
04920 121 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
V4903
ab € 0,284*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,05*
Ähnlich
Varta
04903 301 112
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04103 301 112
ab € 3,06*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,35*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
04106 301 112
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
04106 301 124
ab € 6,10*
Ähnlich
Varta
04103 301 124
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.