Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200
Artikel-Nr.:
     223-0540084
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933391200
EAN/GTIN:
     4002395231928
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

MILWAUKEE Geradschleifer DG 7 E Nr. 4933391200

  • Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Drehzahlelektronik
  • Reduzierte Drehzahl von max. 7000 min⁻¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
DG7E
Beschreibung:
Geradschleifer
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
3000 - 7000
Leistungsaufnahme (W):
600
Max. Schleifraddurchmesser (mm):
45
Max. Spanndurchmesser (mm):
6 + 8
Gewicht (kg):
1.5
Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 406,60*
€ 449,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,98*
€ 452,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,75*
€ 471,53*
€ 5,95*
ab € 431,41*
€ 471,62*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 528,57*
€ 562,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,74*
€ 664,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,98*
€ 650,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.