Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120
Artikel-Nr.:
     223-0540083
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933385120
EAN/GTIN:
     4002395230037
Suchbegriffe:
Elektro-Geradschleifer
Geradschleifer (elektrisch)
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

MILWAUKEE Geradschleifer DGL 30 E Nr. 4933385120

  • Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Sanftanlauf
  • Drehzahlelektronik
  • Extrahohe Drehzahl von 30.000 min⁻¹
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
DGL30E
Beschreibung:
Geradschleifer
Geliefert in:
im Karton
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
10,000 - 30,000
Leistungsaufnahme (W):
600
Max. Schleifkörperdurchmesser (mm):
20
Max. Schleifraddurchmesser (mm):
40
Max. Spanndurchmesser (mm):
6
Gewicht (kg):
1.9
Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 320,22*
€ 361,56*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 324,51*
€ 364,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,43*
€ 364,79*
€ 5,95*
ab € 334,79*
€ 377,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,56*
€ 380,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,58*
€ 433,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,98*
€ 401,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,33*
€ 395,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,51*
€ 386,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.