Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder 40390 ABB40390 (VE=100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder 40390 ABB40390 (VE=100)
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder 40390 ABB40390 (VE=100)
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder 40390 ABB40390 (VE=100)
Artikeldetailsicht SIMPSON STRONGTIE SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder 40390 ABB40390 (VE=100)
Artikel-Nr.:
     223-0355025
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABB40390
EAN/GTIN:
     5701953359515
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe

SIMPSON STRONGTIE Winkelverbinder 40390 ABB40390 (VE=100)

Winkelverbinder ABB

Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0
Löcher: Ø 5 mm

ETA-06/0106
Weitere Informationen:
Typ:
ohne Rippe
Basis:
Winkelverbinder
Breite:
40 mm
Winkel:
90 °
Vorteile:
Lastaufnahme in alle Richtungen
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Befestigung:
Kammnägel
Oberfläche:
feuerverzinkt
Durchmesser Nagelloch:
5 mm
ETA-Bewertung:
ETA-06/0106
CE-Kennzeichen:
Ja
Güte Werkstoff:
S 250 GD + Z 275
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Nagelloch:
10 St.
Anwendungsbereich:
Holz/Holz Anschlüsse
Länge Schenkel A:
93 mm
Länge Schenkel B:
93 mm
Lochzahl Schenkel A:
5 St.
Lochzahl Schenkel B:
5 St.
Anwendbare Materialien:
Holz
Leistungserklärung DoP:
DE-DoP-e06/0106
Schichtdicke Oberfläche:
20 µm
Höhe vertikaler Schenkel:
93 mm
Länge horizontaler Schenkel:
93 mm
Anwendbare Materialien Auflager:
Holz
Material aufzulagerndes Bauteil:
Holz
Anzahl Nagelloch vertikaler Schenkel:
5 St.
Anzahl Nagelloch horizontaler Schenkel:
5 St.
Durchmesser Nagelloch vertikaler Schenkel:
5 mm
Durchmesser Nagelloch horizontaler Schenkel:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: lochblechwinkel
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,35*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 117,46*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 97,73*
€ 119,58*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 92,37*
€ 121,64*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 123,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.