Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken,verzinkt Nr.245/120x11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken,verzinkt Nr.245/120x11
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken,verzinkt Nr.245/120x11
Artikel-Nr.:
     223-0333086
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     3012011V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

CAB FASTENING Feuerwehr-Karabinerhaken,verzinkt Nr.245/120x11

Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C

ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!
Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre!
Weitere Informationen:
Abmessung:
120 x 11 mm
Hakenöffnung:
16 mm
max. Tragfähigkeit:
400 kg
Bezeichnung:
Karabinerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.