| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0312079 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015593009619 |
| |
|
| | |
| BÄR Bär-Stahlnadeln, blau Nr. ST 540/2,5X40 Stahlnägel, Linsenkopf • Gehärtet, blank • Mit geschnittener Spitze Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Kopfform: | Linsenkopf | Verzinkt: | Nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | glatter Schaft | Durchmesser: | 2.5 mm | Beschichtung: | vergütet, blau angelassen | Typbezeichnung: | Stahlnägel | Eigenschaft Werkstoff: | gehärtet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0157* | € 0,0233* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,33* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,37* | € 2,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,43* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,33* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|