| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0311022 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784181648 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Drahtstifte 42/100 T, blank 111034 Pack=5kg (VE=1Pack) Drahtstifte DIN 1151, blank Ausführung: Form A: Flachkopf Form B: Senkkopf, geriffelt Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,2 x 100 mm | Ausführung: | Form B | Paketinhalt: | 5,0 kg | CE-gekennz.: | CE | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 2,07* | € 2,90* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,596* | € 8,262* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,606* | € 8,262* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,188* | € 10,198* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 9,73* | € 11,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|