Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7487 20 X 20 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7487 20 X 20 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7487 20 X 20 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7487 20 X 20 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134037
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474874
EAN/GTIN:
     4004338474874
Suchbegriffe:
U-Profil
gah alberts u-profil
u-profil
alu u-profile

GAH ALBERTS Aluminium-U-Profil Typ 7487 20 X 20 X 1,5 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

U-Profil
• Eloxiert
• Länge 2 m
Weitere Informationen:
Basis:
U-Profil
Höhe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Anwendung:
zum Einfassen von Platten
Ausführung:
gleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Breite innen:
17 mm
Breite aussen:
20 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 8,31*
€ 11,10*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 15,78*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 12,9804*
€ 17,0104*
€ 4,80*
ab € 14,77*
€ 19,13*
Lager 223
56
€ 8,50*
ab € 21,09*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.