Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7471 10 X 15 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7471 10 X 15 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7471 10 X 15 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7471 10 X 15 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134021
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474713
EAN/GTIN:
     4004338474713

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7471 10 X 15 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Winkelprofil Aluminium, ungleichschenkelig
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelprofil
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Maß a:
15 mm
Maß b:
10 mm
Maß c:
1.5 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
ungleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,05*
€ 5,72*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 9,55*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 7,018*
€ 9,588*
€ 9,80*
ab € 7,91*
€ 10,78*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,48*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.