Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7465 30 X 30 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7465 30 X 30 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7465 30 X 30 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7465 30 X 30 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134019
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474652
EAN/GTIN:
     4004338474652
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7465 30 X 30 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Winkelprofil Aluminium gleichschenkelig
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelprofil
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Maß a:
30 mm
Maß b:
30 mm
Maß c:
2 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
2 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
gleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 10,25*
€ 13,45*
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 14,25*
€ 20,38*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 15,8464*
€ 20,4764*
5 Tage
49
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 21,84*
Lager 223
43
€ 8,50*
ab € 21,36*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.