Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7462 15 X 15 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7462 15 X 15 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7462 15 X 15 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7462 15 X 15 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134016
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474621
EAN/GTIN:
     4004338474621
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

GAH ALBERTS Aluminium- Winkelprofil Typ 7462 15 X 15 X 1 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Winkelprofil Aluminium gleichschenkelig
Weitere Informationen:
Basis:
Winkelprofil
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Maß a:
15 mm
Maß b:
15 mm
Maß c:
1 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
1 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
gleichschenkelig
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 3,05*
€ 4,37*
6 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 4,13*
€ 6,51*
10 Tage
95
1
€ 35,99*
ab € 4,93*
€ 6,98*
1
€ 9,80*
ab € 5,08*
€ 7,20*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 12,97*
€ 17,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.