Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Aluminium-Flachstange Typ 7403 25 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Flachstange Typ 7403 25 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Flachstange Typ 7403 25 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Aluminium-Flachstange Typ 7403 25 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert
Artikel-Nr.:
     223-0134010
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474034
EAN/GTIN:
     4004338474034
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange

GAH ALBERTS Aluminium-Flachstange Typ 7403 25 X 2 X 2000 mm silberfarbig eloxiert

Flachstange
• Eloxiert
• Länge 2 m
Weitere Informationen:
Basis:
Flachstange
Farbe:
silber
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Farbton:
silberfarbig
Lochung:
ungelocht
Stärke:
2 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
glatt
Oberfläche:
eloxiert
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,37*
€ 7,40*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,28*
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 6,8458*
€ 9,3158*
€ 9,80*
ab € 7,74*
€ 10,48*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,86*
€ 18,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.