| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0124011 Herst.-Nr.: K-16810-00-0-11 EAN/GTIN: 4015596898043 |
|
|
| | |
| GU GRETSCH-UNITAS Drehgriff DIRIGENT-F/Z abschließbar EV1 für Schwingbeschlag UNITAS 4, 5 Bo,7 Bo, U 10 Drehgriff DIRIGENT-F/Z abschließbar dunkelbronze eloxiert für Schwingbeschlag UNITAS 4, 5 Bo,7 Bo, U 10 - mit Druckzylinder - Abmessung Rosette: 28x68mm - mit Riegelnocke (37mm) Die Drehgriffe Dirigent sind mit Riegelnocken für die Spaltlüftung versehen. Abschließbare Drehgriffe Dirigent ergänzen das Programm. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Drehgriff | Ausführung: | Dirigent | Beschlagsausführung: | Schwingbeschlag | Farbe: | Silber | Riegelnocke: | nit Riegelnocke für Spaltlüftung | Abschließbar: | ja (Druckzylinder) | Abmessung Rosette: | 28x68mm |
|
| | |
| | | |
| |