Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm
Artikel-Nr.:
     223-0108103
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-32941-18-0-1
EAN/GTIN:
     4015596915375

GU GRETSCH-UNITAS Drehflügelband Holz UNI-JET BA 9 mm

Drehflügelband Bandseite GU UNI-JET 6/12


- Nutlage 9
- Flügelüberschlag 18



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Drehflügelband
Ausführung:
UNI-JET-S
System:
12/18-9
Falzluft:
12mm
Überschlag:
18mm
Nutlage:
13mm
Richtung:
Links/Rechts verwendbar
Farbe:
Silber
Beschlagnut:
mit Beschlagnut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.