Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107323
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     254267
EAN/GTIN:
     4036263012937

ROTO Royal Axer 450/13 rechts 7/8 mm 20 mm FFB 801-1400 mm

Royal Axer Eurofalz 20mm/ Euronot 7/8
- Richtung: rechts
- Flügelfalzbreite von - bis (mm): 801 - 1400
- Ausführung: Grundplatte Nr. 13
- passend zu: Holz
- Material: Stahl verzinkt silberfärbig



Weitere Informationen:
Richtung:
Rechts
FFB [mm]:
801 1.400
Falztiefe [mm]:
20
System:
Euronut 7/8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.