Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm
Artikel-Nr.:
     223-0107225
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-31483-18-L-1
EAN/GTIN:
     4015596850393

GU GRETSCH-UNITAS Scherenarm - Drehkipp Holz FFB 280-500 mm links Bandseite UNI-JET BA 9 mm

Beschlagteil Drehkippbeschlag GU UNI-JET M6/12


- Scherenarm Drehkipp
- Falzluft 12mm
- Nutlage 9mm
- Flügelfalzbreite: 280-500 mm
- 18er Flügelüberschlag



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Scherenarm
Ausführung:
UNI-JET M6/12
System:
12/18-9
Falzluft:
12mm
Überschlag:
18mm
Nutlage:
9mm
Richtung:
Links
Flügelfalzbreite:
280-500mm
Farbe:
Silber
Beschlagausführung:
Drehkipp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.